Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 1200x800x720, Nussbaum/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 1200x800x720, Nussbaum/Lichtgrau
Schreibtisch feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 1200x800x720, Nussbaum/Lichtgrau
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/139296/full/4-Fuss-Eco.jpg
Artikel-Nr.:
     3551-N-520102-NL-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520102-NL-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Schreibtisch feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 1200x800x720, Nussbaum/Lichtgrau

Beschreibung des Programms:

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, schreibtische nussbaum, 4-Fuß-Eco Büroschreibtisch Bürotisch Bürotische Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 238,85*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,94*
€ 515,81*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,81*
€ 613,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.