Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal zur Befestigung an der Tischplatte, 1800, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63372/full/555917-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63372/full/555917-1.jpg
Kabelkanal zur Befestigung an der Tischplatte, 1800, Silber
Artikel-Nr.:
     3551-N-555917-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555917-S
EAN/GTIN:
     4038933501673
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
Schreibtisch Kabelführung

Kabelkanal zur Befestigung an der Tischplatte, 1800, Silber

Beschreibung des Programms:

Elektro Pro+

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1285 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz. Hubgeschwindigkeit 40 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <42 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, kabelspirale für schreibtisch geramöbel, kabelspirale für schreibtisch, schreibtisch-kabelkanal, horizontal silber, Elektro Pro Kabelspirale für Schreibtisch Schreibtisch Kabelschlange Schreibtisch-Kabelkanal vertikal Schreibtisch Kabelführung Schreibtisch-Kabelkanal horizontal Schreibtisch-Kabelkorb Schreibtischkabelwanne Tischkabelwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 84,67*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,60*
€ 84,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 84,99*
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,14*
€ 175,96*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.