Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Tellerfuß, Kreisform, feste Höhe, D-1000x720, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64487/full/Konferenztisch-Ahorn-Silber-4-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64487/full/Konferenztisch-Ahorn-Silber-4-2.jpg
Konferenztisch Tellerfuß, Kreisform, feste Höhe, D-1000x720, Ahorn
Artikel-Nr.:
     3551-N-710202-A
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710202-A
EAN/GTIN:
     4038933041186
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Säulenhubtisch
Säulentisch

Konferenztisch Tellerfuß, Kreisform, feste Höhe, D-1000x720, Ahorn

Beschreibung des Programms:

Konferentische Tellerfuß

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Standfester schwarzer Tellerfuß mit stabiler silberfarbener Säule für eine feste Höhe von 720 mm. Stehtische haben eine Höhe 1100mm
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: konferenztisch rund ahorn geramöbel, besprechungstisch rund, besprechungstisch rund ahorn, Konferenztisch Tellerfuß Besprechungstisch Konferenztisch Säulenhubtisch Säulentisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 314,24*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 280,55*
€ 342,07*
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,93*
€ 666,48*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,48*
€ 793,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,11*
€ 789,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.