Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe AF 20/123 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56624/full/BodenelementeSkizze02-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/56624/full/BodenelementeSkizze02-1.jpg
Auffahrrampe AF 20/123 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3551-P25-1262-B
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1262-B
EAN/GTIN:
     4260139970261
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Auffangvolumen: 210 l Belastung: 500 kg Kapazität à 200 l Fass: 2 - für alle wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten - Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech - flüssigkeitsdicht verschweißt - mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten - 100 mm Bodenfreiheit für Transport
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne Auffahrrampe Auffahrrampen Verladerampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 522,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,17*
€ 523,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,75*
€ 577,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 587,27*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,66*
€ 830,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,17*
€ 987,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,56*
€ 984,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,24*
€ 963,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,35*
€ 931,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,66*
€ 875,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 468,73*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 163,77*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 254,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.