Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52580/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52580/full/cordes-banner.jpg
Aluminiumkarre Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.005
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.005
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Aluminiumkarre

Außenmaße: 570 x 615 x 1.300 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 320 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • auswechselbare Kunststoffgleitkufen
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694001961 (altern.2654)

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (25)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,10*
    € 184,33*
    16 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 156,82*
    € 184,57*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 152,77*
    € 185,11*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 158,95*
    € 187,12*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 165,33*
    € 192,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,12*
    € 222,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,65*
    € 220,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,67*
    € 210,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,00*
    € 202,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,95*
    € 189,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.