Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 64 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52737/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52737/full/cordes-banner.jpg
Palettenaufsatz Typ 64 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-080.029
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.029
EAN/GTIN:
     4035694002111
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 64

Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T)

Nutzhöhe: 1.200 mm

Ausführung:

  • Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem
  • Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm

  • 4 Stapelteller für sichere Stapelung
  • Längsseite halb abklappbar
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast: 750 kg

    4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694002111

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 168,98*
    € 204,84*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 169,52*
    € 204,86*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 165,58*
    € 212,52*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 180,63*
    € 219,00*
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 182,46*
    € 221,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,84*
    € 243,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,95*
    € 241,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,67*
    € 228,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,70*
    € 212,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,98*
    € 201,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    k.A.
    114900
    ab € 26,89*
    Zubehör
    Variofit
    zpa-080.054
    ab € 56,95*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.051
    ab € 41,68*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.052
    ab € 44,24*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.053
    ab € 47,81*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.055
    ab € 37,14*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.056
    ab € 39,02*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.062
    ab € 45,42*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.063
    ab € 48,61*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-080.064
    ab € 60,16*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.010
    ab € 53,43*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.011
    ab € 49,93*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.012
    ab € 55,41*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.013
    ab € 70,10*
    Zubehör
    Cordes
    ZPA-100.014
    ab € 45,52*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.