Reifenkarre mit TeleskopauszugAußenmaße: 705 x 740 x 1.275 - 1.905 mm (B/T/H)
geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm
Ausführung:
stabile Stahlkonstruktion großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren
Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion, durch Gasdruckfedern
verstärkte Aufnahmearme alle Teile leicht montierbar Radgewicht nahe der Achse mit 2 Schutzblechen mit 4-stufigem Teleskopauszug 1. Stufe = 1.275 mm
2. Stufe = 1.600 mm
3. Stufe = 1.750 mm
4. Stufe = 1.905 mm
mit 2 Stück ausklappbaren Lenkrollen als Stützräder zum bequemen Verfahren nach
Lastaufnahme, mit Gasdruckfeder
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-
Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm
je ein Stück abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad
Farbe Rahmen und Stützradrahmen:
RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Farbe bewegliche Holme und Pedale
RAL 3000 feuerrot pulverbeschichtet
Radsatz:
Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm
Traglast: 200 kg
EAN-Nr.: 4035694012691