Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC Wagen mit Ladefläche aus Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau CnC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51896/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51896/full/cordes-banner.jpg
CC Wagen mit Ladefläche aus Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau CnC
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.111
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.111
EAN/GTIN:
     4035694008533
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
C+C Wagen mit Ladefläche aus Siebdruckplatte

Außenmaße: 990 x 640 x 965 mm (B/T/H)

Ladefläche: 880 x 500 mm (B/T)

Ladehöhe: 270 mm

Ausführung:

  • ineinander schiebbar
  • Rohrschiebegriff
  • Ladefläche aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet, wasserfest verleimt

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694008533

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: plattformwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 236,91*
    € 279,67*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 237,04*
    € 279,70*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 225,61*
    € 282,76*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 233,43*
    € 283,35*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,26*
    € 297,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,67*
    € 332,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,81*
    € 328,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,64*
    € 306,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,98*
    € 299,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,91*
    € 281,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.