Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51778/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51778/full/cordes-banner.jpg
Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.180
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.180
EAN/GTIN:
     4035694007208
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte

Außenmaße: 1.130 x 700 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.025 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Höhe Querrohr im Bügel: 340 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Bügel aus 1" Rohr
  • Ladefläche aus Sperrholz, wasserfest
  • verleimt, film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastik-Vollgummi auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.000 kg

    EAN-Nr: 4035694007208

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, plattformwagen, Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 249,28*
    € 289,73*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 251,12*
    € 292,25*
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 251,23*
    € 296,79*
    23 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 258,41*
    € 301,10*
    34 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 270,53*
    € 313,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 292,25*
    € 347,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 289,35*
    € 344,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 270,65*
    € 322,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,13*
    € 315,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,12*
    € 298,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016537
    ab € 118,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00016538
    ab € 120,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016539
    ab € 130,86*
    Ähnlich
    Cordes
    00016536
    ab € 111,87*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL1023
    ab € 166,83*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL2000
    ab € 167,81*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL3000
    ab € 166,59*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL1018
    ab € 166,58*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL3020
    ab € 167,63*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL5012
    ab € 166,66*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL6001
    ab € 166,69*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL9010
    ab € 168,09*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL1023
    ab € 168,44*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL2000
    ab € 168,48*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL3000
    ab € 168,17*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.