Industrieanhänger mit 2 Achs-DrehschemellenkungLadefläche: 3.000 x 1.500 mm (B/T)
Ladehöhe: 510 mm
Ausführung:
robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten
Ecken
2-Achs-Drehschemel-Lenkung verschweißte Dreiecksdeichsel mit Fallsicherung, Deichsel umsteckbar
Standard oder geschmiedete Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht
angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir
keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des
Anhängers!
Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
(Siebdruckoberfläche nach oben)
wasserfest verleimt
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/hFarbe: RAL 2004 reinorange lackiert
Radsatz:
4 St. Schwerlasträder in bruchsicherer Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung, schwarz, Ø 360 x 60 mm
Traglast: 2.000 kg / Stat. Flächenlast
EAN-Nr.: 4035694003101