Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stahlrohrwände RAL2004 Reinorange Bordwände Industrieanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52469/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52469/full/cordes-banner.jpg
2 Stahlrohrwände RAL2004 Reinorange Bordwände Industrieanhänger
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1063
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1063
EAN/GTIN:
     4035694005150
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Tischwagen
industrieanhänger
2 Stahlrohrwände

für Industrieanhänger

passend für Ladefläche: 2.000 x 1.000 mm (B/T)

Höhe: 750 mm

  • herausnehmbar
  • Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert

    EAN-Nr.: 4035694005150

    Weitere Suchbegriffe: Bordwände Industrieanhänger
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 400,22*
    € 457,72*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 392,01*
    € 458,37*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 405,67*
    € 478,89*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 426,83*
    € 486,67*
    49 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 434,31*
    € 495,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 486,67*
    € 579,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,67*
    € 574,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 458,08*
    € 545,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 448,17*
    € 533,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 426,83*
    € 507,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.