Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stahlrohrwände RAL2004 Reinorange Bordwände Industrieanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52471/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52471/full/cordes-banner.jpg
2 Stahlrohrwände RAL2004 Reinorange Bordwände Industrieanhänger
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1065
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1065
EAN/GTIN:
     4035694005174
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Tischwagen
industrieanhänger
2 Stahlrohrwände

für Industrieanhänger

passend für Ladefläche: 3.000 x 1.500 mm (B/T)

Höhe: 750 mm

  • herausnehmbar
  • Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert

    EAN-Nr. 4035694005174

    Weitere Suchbegriffe: Bordwände Industrieanhänger
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 443,11*
    € 504,28*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 439,20*
    € 504,98*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 453,31*
    € 529,20*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 484,29*
    € 547,57*
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 483,64*
    € 548,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 547,57*
    € 651,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 540,81*
    € 643,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 516,26*
    € 614,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 505,05*
    € 601,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 484,29*
    € 576,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.