Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer ohne Bügel RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51954/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51954/full/cordes-banner.jpg
Plattenständer ohne Bügel RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1286
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1286
EAN/GTIN:
     4035694004849
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer ohne Bügel

Außenmaß: 1.310 x 800 x 75 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 75 mm

Ausführung:

  • Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel,
  • im Abstand von 95 mm zueinander

  • eine Stirnseite mit Anlaufrolle
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.: 4035694004849

    Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, cordes plattenkarre, plattenregal, Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal Plattenwagen
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 305,20*
    € 354,39*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 305,73*
    € 354,40*
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 312,18*
    € 362,27*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 315,17*
    € 364,19*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 316,21*
    € 365,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 354,40*
    € 421,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,44*
    € 417,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,34*
    € 403,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 334,76*
    € 398,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 305,73*
    € 363,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016940
    ab € 19,24*
    Zubehör
    Cordes
    00016938
    ab € 16,64*
    Zubehör
    Cordes
    00016939
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Cordes
    00016944
    ab € 60,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.