Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "MCOB" MR16, 3W, 250 lm, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451322
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451322
EAN/GTIN:
     4250967305373
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU5.3
Nutzlichtstrom:
210 lm
Lichtstrom:
250 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
36 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge mm:
49 mm
Breite mm:
50 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
elekt. Leistungsfaktor:
0,400 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,8 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Spitzenlichtstärke:
90 cd
Halbwertswinkel:
27 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.