Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "MCOB" MR16, 3W, 250 lm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451323
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451323
EAN/GTIN:
     4250967305380
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU5.3
Nutzlichtstrom:
210 lm
Lichtstrom:
250 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
36 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge mm:
49 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
elekt. Leistungsfaktor:
0,400 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,8 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Spitzenlichtstärke:
90 cd
Halbwertswinkel:
27 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
500
€ 5,00*
ab € 1,38*
€ 2,38*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,83*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.