Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "ET10", MR16, 3W, 300 lm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451333
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451333
EAN/GTIN:
     4250967305489
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Jetzt müssen auch die letzten Ihre Deckenstrahler umrüsten! 250 Lumen mit 110° Abstrahlwinkel, sind der perfekte Ersatz zu den alten Halogen Leuchtmitteln.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU5.3
Nutzlichtstrom:
250 lm
Lichtstrom:
300 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
110 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Höhe mm:
50 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,400 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,8 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Spitzenlichtstärke:
100 cd
Halbwertswinkel:
100 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.