Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Unterbauleuchte McShine "SH-30", 3W, 260 lm, 30cm, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451341
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451341
EAN/GTIN:
     4250967305519
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
208 lm
Lichtstrom:
260 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
85 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
12 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
G
Lebensdauer:
30.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
300 mm
Breite mm:
25 mm
Höhe mm:
9 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Farbwertanteil X:
0,380 Fk
Farbwertanteil Y:
0,380 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,900 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
3,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
3,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
Weitere Suchbegriffe: leuchte, Küchenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 7,25*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,96*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.