Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "MCOB" MR11 / G4, 3W, 250 lm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451382
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451382
EAN/GTIN:
     4250967308091
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
leuchtmittel g4 led
leuchtmittel g4
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
G4
Nutzlichtstrom:
200 lm
Lichtstrom:
250 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
36 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge mm:
42 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
400 cd
Halbwertswinkel:
27 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,400 x
Farbwertanteil X:
0,463 Fk
Farbwertanteil Y:
0,420 Fk
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.