Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftsockellampe McShine "Silicia", G4, 1,5W, 120 lm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451411
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451411
EAN/GTIN:
     4250967309234
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Die winzigen Abmessungen und der geniale Abstrahlwinkel lassen keine Wünsche offen! Die LED-Stiftsockellampen sind mit Silicia-Gel überzogen und verhindern damit eine Berührung mit stromführenden Bauteilen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
G4
Nutzlichtstrom:
81 lm
Lichtstrom:
120 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
1,5 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
30.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge mm:
36 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Farbwertanteil X:
0,398 Fk
Farbwertanteil Y:
0,394 Fk
R9 Farbwiedergabeindex:
15,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
Nutzungshinweise:
Wir empfehlen die Nutzung eines LED-Trafos! Die Nutzung eines Halogentrafos verringert die Lebensdauer des Strahlers bzw. beschädigt ihn komplett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
18
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 1,73*
Lager 35L9T
500
1
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.