Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kerzenlampe gedreht McShine "Filed", E14, 2W, 260 lm, warmweiß, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451508
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451508
EAN/GTIN:
     4250967311084
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird ermöglicht, dass die Serie der traditionellen Glühlampe bei der Lichtabstrahlung gleich kommt. Auch die Lichttemperatur ähnelt die der klassischen Glühlampe. So ist sie der bis jetzt beste Ersatz für herkömmlichen Glühlampen und verbindet dabei traditionelles Aussehen und Werte mit der zukunftsweisenden LED-Technik.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E14
Nutzlichtstrom:
250 lm
Lichtstrom:
260 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2.700 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
2,0 W
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
E
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<0,1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Höhe mm:
98 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Halbwertswinkel:
330 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,400 x
Farbwertanteil X:
0,463 Fk
Farbwertanteil Y:
0,420 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
2,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
5,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
color consitensy in MacAdam-Ellipse:
6,000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 3,19*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.