Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Glühlampe McShine "Filed", E27, 6W, 620 lm, warmweiß, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451512
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451512
EAN/GTIN:
     4250967311121
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Klar
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird ermöglicht, dass die Serie der traditionellen Glühlampe bei der Lichtabstrahlung gleich kommt. Auch die Lichttemperatur ähnelt die der klassischen Glühlampe. So ist sie der bis jetzt beste Ersatz für herkömmlichen Glühlampen und verbindet dabei traditionelles Aussehen und Werte mit der zukunftsweisenden LED-Technik.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
600 lm
Lichtstrom:
670 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2.700 K
Abstrahlwinkel:
330 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
6,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
E
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<0,1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
60 mm
Höhe mm:
110 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Entspricht:
60 Watt Glühbirne
elekt. Leistungsfaktor:
0,400 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
94,8 %
Zündzeit in Sekunden:
ca. 0,5 sekunden
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, e27 sockel 1000k, e27 sockel, e27 sockel dimmbar, Glühbirne, AGL, Sparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
500
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,79*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 4,42*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.