Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel McShine "LP-1822SN", 18W, 225x225mm, 1.836 lm, 4000K, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451548
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451548
EAN/GTIN:
     4250967311527
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Erhellen Sie Ihre Räume mit dem McShine LED-Panel, das Energieeffizienz und Leistung vereint. Dieses Panel liefert einen Nutzlichtstrom von 1.200 Lumen und einen Gesamtlichtstrom von 1.836 Lumen in neutralweißem Licht mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin. Der breite Abstrahlwinkel von 110 Grad sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 18,0 Watt und einer Lebensdauer von 20.000 Stunden ist dieses LED-Panel sowohl langlebig als auch kosteneffizient. Die Schutzklasse IP20 verspricht Sicherheit in Innenräumen. Das hochwertige Aluminiumgehäuse und das milchige Cover garantieren eine ästhetische Integration in jedes Ambiente, während der enthaltene Trafo und die Funktionen für Sofortstart ohne Flackern für Benutzerfreundlichkeit sorgen. Ideal für Büros, Geschäfte oder Zuhause.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
1.200 lm
Lichtstrom:
1.836 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
110 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
18,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
225 mm
Breite mm:
225 mm
Höhe mm:
14 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Halbwertswinkel:
55 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Hülle (LED):
keine Hülle
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.