Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte McShine 960lm, 4000K, 12W, neutralweiß, IP65, 216x118x79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451663
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451663
EAN/GTIN:
     4250967314023
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Diese LED-Deckenleuchte ist speziell für Feuchtraummontage geeignet.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
800 lm
Lichtstrom:
960 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
12,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
F
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
15.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
216 mm
Breite mm:
118 mm
Höhe mm:
79 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Halbwertswinkel:
55 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Ja
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Hülle (LED):
zweite Hülle
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, Ovalleuchte, Deckenleuchte, Oval-Armatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
400
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 8,66*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 14,37*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.