Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte McShine 450lm, 3000K, 6W, warmweiß, IP65, 170x92x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451664
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451664
EAN/GTIN:
     4250967314030
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Diese LED-Deckenleuchte ist speziell für Feuchtraummontage geeignet.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
400 lm
Lichtstrom:
450 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
6,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
170 mm
Breite mm:
92 mm
Höhe mm:
70 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Entspricht:
100 Watt Glühbirne
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Halbwertswinkel:
55 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Ja
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Hülle (LED):
zweite Hülle
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, Ovalleuchte, Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
21
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 6,36*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 10,39*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.