Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "SP30-10", GU10, 3W, 230 lm, warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451667
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451667
EAN/GTIN:
     4250967314405
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel
Praktisches 10er Pack zum einfachen auswechseln von alten stromfressenden Halogen-Strahlern.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
300 lm
Lichtstrom:
230 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
3,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
50 mm
Breite mm:
50 mm
Höhe mm:
57 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
100 cd
Halbwertswinkel:
100 °
Flimmer-Messgröße:
0,100 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,406 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,550 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
3,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
6,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
color consitensy in MacAdam-Ellipse:
2,000 x
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,30*
€ 19,40*
6 Tage
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 30,21*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.