Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glühlampe McShine, E27, 10W, 810 lm, 3000K, warmweiß, step dimmbar 100/50/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451680
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451680
EAN/GTIN:
     4250967314047
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
So leicht können Sie die Lichtstärke Ihren Bedürfnissen anpassen! Die Helligkeit können Sie durch einfaches Ein- und Ausschalten jedes herkömmlichen Lichtschalters dimmen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
760 lm
Lichtstrom:
810 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
240 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
10,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Step dimmbar Helligkeit -100% -50% -10%
Durchmesser:
60 mm
Höhe mm:
108 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
80,0 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,438 Fk
Farbwertanteil Y:
0,402 Fk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
300
€ 5,00*
ab € 1,08*
€ 1,87*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 3,18*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.