Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glühlampe McShine, E27, 11W, 1.055 lm, 3000K, warmweiß, step dimmbar 100/50/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451682
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451682
EAN/GTIN:
     4250967314146
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
So leicht können Sie die Lichtstärke Ihren Bedürfnissen anpassen! Die Helligkeit können Sie durch einfaches Ein- und Ausschalten jedes herkömmlichen Lichtschalters dimmen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
1.000 lm
Lichtstrom:
1.055 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
220 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
11,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Step dimmbar Helligkeit -100% -50% -10%
Durchmesser:
60 mm
Höhe mm:
120 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Entspricht:
100 Watt Glühbirne
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
94,8 %
Zündzeit in Sekunden:
ca. 0,5 sekunden
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
500
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,83*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 4,45*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.