Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Set McShine, 3x Glühlampe, E27, 4W, 470lm, warmweiß, klar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451717
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451717
EAN/GTIN:
     4250967316300
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Klar
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien wird ermöglicht, dass die Serie der traditionellen Glühlampe bei der Lichtabstrahlung gleich kommt. Auch die Lichttemperatur ähnelt die der klassischen Glühlampe. So ist sie der bis jetzt beste Ersatz für herkömmlichen Glühlampen und verbindet dabei traditionelles Aussehen und Werte mit der zukunftsweisenden LED-Technik.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
370 lm
Lichtstrom:
470 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2.700 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
4,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
E
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<0,1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge mm:
110 mm
Entspricht:
40 Watt Glühbirne
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,463 Fk
Farbwertanteil Y:
0,420 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
R9 Farbwiedergabeindex:
5,000 x
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, e27 sockel 1000k, e27 sockel, glühlampe klar e27, Glühbirne, AGL, Sparlampe, FILED
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
45
pro Satz
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,93*
6 Tage
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 10,19*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,93*
€ 7,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,55*
€ 6,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,41*
€ 6,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,13*
€ 6,10
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,79*
€ 5,70
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,83*
€ 4,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.