Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 7W, 550 lm, warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451726
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451726
EAN/GTIN:
     4250967316409
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
450 lm
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
36 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
7,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
50 mm
Breite mm:
50 mm
Höhe mm:
53 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
210 cd
Halbwertswinkel:
40 °
Flimmer-Messgröße:
0,100 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,436 Fk
Farbwertanteil Y:
0,400 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,550 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
7,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
3,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.