Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "MCOB" GU10, 7W, 450 lm, warmweiß, dimmbar, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451728
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451728
EAN/GTIN:
     4250967316423
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
Qualitäts LED-Strahler der Marke McShine! Die tolle Lichtfarbe und die gute Lichtausbeute machen sie zu dem perfekten Halogen-Ersatz.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
420 lm
Lichtstrom:
450 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
50 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
7,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Ja
Länge mm:
50 mm
Breite mm:
50 mm
Höhe mm:
53 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
230 cd
Halbwertswinkel:
40 °
Flimmer-Messgröße:
0,100 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,447 Fk
Farbwertanteil Y:
0,408 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,550 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
7,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
4,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
color consitensy in MacAdam-Ellipse:
4,000 x
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
157
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,63*
€ 32,54*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,63*
€ 49,83*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.