Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Glühlampe McShine "Filed", 3000K, E27, 4W, 840lm, 230V, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451732
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451732
EAN/GTIN:
     4250967340138
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 1000k
Die neueste und energiesparenste Version der McShine Filament Serie, mit Energieklasse A! Viel Leistung, bei wenig Verbrauch.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
840 lm
Lichtstrom:
860 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
330 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
4,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
A
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
10.000x
Anlaufszeit:
<0,5s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge mm:
108 mm
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,0 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,400 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,403 Fk
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Glühbirne, Fadenlampe, Sparlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.