Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul McShine, 5W, 400 Lumen, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K, step-dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451947
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451947
EAN/GTIN:
     4250967317840
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 23mm zurecht!
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
350 lm
Lichtstrom:
400 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
10.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Step dimmbar Helligkeit -100% -50% -20%
Durchmesser:
50 mm
Höhe mm:
23 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
140 cd
Halbwertswinkel:
110 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,400 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,403 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,900 x
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, led modul 2700k, Leuchtmittel, Strahler, Glühbirne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
500
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,52*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,56*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.