Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe McShine "BIG30" E27, 30W, 2800lm, 100x191mm, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451964
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451964
EAN/GTIN:
     4250967318045
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Jetzt wird es richtig hell! Ideal geeignet für Scheunen, Dachböden oder Lagerhallen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
2.600 lm
Lichtstrom:
2.800 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
200 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
30,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
100 mm
Höhe mm:
191 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,900 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,8 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Halbwertswinkel:
240 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,070 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,382 Fk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
111
1
€ 5,00*
ab € 6,20*
€ 9,06*
6 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 15,07*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.