Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "LS-653", GX53, 6W, 580lm, Ø75x25mm, 120°, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1451994
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451994
EAN/GTIN:
     4250967318335
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
led gx53 4000k
Erhellen Sie Ihren Raum mit dem energieeffizienten LED-Strahler von McShine. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 6,0 Watt und einer beeindruckenden Lebensdauer von 40.000 Stunden bietet dieser Strahler eine nachhaltige Beleuchtungslösung. Ausgestattet mit einem GX53 Fassungstyp, liefert er einen Nutzlichtstrom von 464 Lumen und einen Gesamtlichtstrom von 580 Lumen in neutralweißer Lichtfarbe (4.000 Kelvin). Der breite Abstrahlwinkel von 120 Grad sorgt für eine gleichmäßige und umfassende Beleuchtung Ihrer Umgebung. Trotz seiner hohen Leistung und Langlebigkeit, ist dieser LED-Strahler in die Energieeffizienzklasse G eingestuft und arbeitet mit einer Spannung von 220-240 Volt. Ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche, die eine effiziente und zuverlässige Lichtquelle benötigen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GX53
Nutzlichtstrom:
464 lm
Lichtstrom:
580 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
6,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
40.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
75 mm
Höhe mm:
25 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
elekt. Leistungsfaktor:
0,500 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
95,8 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Spitzenlichtstärke:
200 cd
Halbwertswinkel:
110 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Weitere Suchbegriffe: led gx53, LED-Lampe, Einbauleuchte, Möbelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 6,25*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.