Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Röhre, T8, 18W, 1.800lm, 270°, 120cm, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452017
EAN/GTIN:
     5904433113922
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Leuchtstoffröhre ade! Sparen Sie bis zu 70 Energie und schonen somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel! Die Vorteile auf einen Blick: sehr langlebig mit bis zu 25.000 Stunden Betriebsdauer. Sehr umweltschonend: zum einen durch die Energieeinsparung zum anderen ist diese Leuchte voll wiederverwertbar! Bitte beachten Sie: Die Umrüstung der Leuchte sollte von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden und die Leuchte ist deutlich zu kennzeichnen, um ein versehentliches Einsetzen einer Leuchtstoffröhre zu vermeiden!
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
G13
Lichtstrom:
1.650 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
270 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
17,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
17.000 h
On/Off:
12.500x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge mm:
1.200 mm
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Material:
Glas
Blindstarter inkl.:
nein
LED Hinweis:
Die LED-Röhre ist ausschließlich für den Betrieb in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
15
1
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,90*
6 Tage
15
5
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,56*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.