Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine "PV-50-10" GU10, 5W, 400lm, 110°, 3000K,warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452146
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452146
EAN/GTIN:
     4250967319141
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
320 lm
Lichtstrom:
400 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
110 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Höhe mm:
56 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
150 cd
Halbwertswinkel:
110 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,446 Fk
Farbwertanteil Y:
0,411 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
Weitere Suchbegriffe: LED-Licht, Leuchtmittel, Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
64
pro Satz
€ 5,00*
ab € 9,26*
€ 13,57*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,79*
€ 21,44*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,57*
€ 16,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,48*
€ 16,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,95*
€ 15,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,13*
€ 14,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,71*
€ 13,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,26*
€ 11,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.