Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul McShine, 5W, 400lm, 230V, 50x23mm, warmweiß, 3000K, 10er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452155
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452155
EAN/GTIN:
     4250967319318
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Dieses LED Modul ist dank seiner geringen Maße ein idealer Ersatz für "normale" Leuchtmittel! Ein GU10 Strahler benötigt mindestens 60mm Einbautiefe, das LED-Modul kommt mit gerade einmal 23mm zurecht!
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
320 lm
Lichtstrom:
400 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Höhe mm:
23 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
140 cd
Halbwertswinkel:
110 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,403 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
R9 Farbwiedergabeindex:
10,000 x
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Strahler, GU10
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
200
pro Satz
€ 5,00*
ab € 17,95*
€ 25,90*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,39*
€ 40,01*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,90*
€ 30,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,58*
€ 30,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,46*
€ 27,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,98*
€ 26,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,95*
€ 21,36
pro Satz
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.