Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul McShine "MCOB" 5W, 400lm, 230V, 50x25mm, neutralweiß, step-dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452188
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452188
EAN/GTIN:
     4250967319967
Suchbegriffe:
Leuchtmittel
Strahler
GU10
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
350 lm
Lichtstrom:
400 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
36 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
F
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
10.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Step dimmbar Helligkeit -100% -50% -20%
Durchmesser:
50 mm
Höhe mm:
25 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
elekt. Leistungsfaktor:
0,300 Fk
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Zündzeit in Sekunden:
ca. 0,5 sekunden
Farbkonsistenz:
80,000 Fk
Spitzenlichtstärke:
200 cd
Anwendungszeck:
Inneneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Halbwertswinkel:
27 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.