Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte McShine "EL-500" 5W, 400lm, IP44, Ø85x30mm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452334
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452334
EAN/GTIN:
     4250967322622
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Entdecken Sie die effiziente Decken Einbauleuchte von McShine, die mit einem Nutzlichtstrom von 490 Lumen und einem Gesamtlichtstrom von 610 Lumen für helles und neutralweißes Licht sorgt. Mit einer Farbtemperatur von 3.700 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 120 Grad erleuchten Sie Ihre Räume gleichmäßig und angenehm. Diese Leuchte zeichnet sich durch eine niedrige Leistungsaufnahme von nur 5,0 Watt bei einer Spannung von 220-240 Volt aus, was sie zu einer energieeffizienten Wahl macht. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 25.000 Stunden und der Fähigkeit zu 20.000 Ein-/Ausschaltvorgängen bietet sie langanhaltende Zuverlässigkeit und Qualität.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
490 lm
Lichtstrom:
610 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
3.700 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
F
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
85 mm
Länge mm:
85 mm
Höhe mm:
30 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,403 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
R9 Farbwiedergabeindex:
0,000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.