Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED-Strahler McShine "Brill95" GU10, 5W, 400lm, 38°, warmweiß, Ra>95, 10er-Pack
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1452403
Hersteller:
McShine
Herst.-Nr.:
1452403
EAN/GTIN:
4250967324039
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel
Die nächste Lichtgeneration bietet mit Ra >95 eine hervorragende Lichtqualität und sorgt für eine natürliche Lichtwirkung bei schönem, warmweißem Licht.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
350 lm
Lichtstrom:
350 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
90 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
5,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Farbwiedergabeindex:
Ra >95
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
50 mm
Breite mm:
50 mm
Höhe mm:
56 mm
Akzentbeleuchtung:
Ja
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
150 cd
Halbwertswinkel:
38 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Flimmer-Messgröße:
0,100 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,442 Fk
Farbwertanteil Y:
0,405 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,520 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
5,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
3,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
color consitensy in MacAdam-Ellipse:
3,000 x
... >
Lager 35L9T
>
Licht - LED-Leuchtmittel
>
Gu10 - 230V
Weitere Suchbegriffe:
LED-Licht
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,21*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,80*
€ 24,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,70*
€ 24,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,33*
€ 23,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,23*
€ 21,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,62*
€ 20,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,21*
€ 16,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen