Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Tropfenlampe McShine "Retro" E14, 2W, 150lm, warmweiß,goldenes Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452441
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452441
EAN/GTIN:
     4250967325029
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Goldenes Glas gepaart mit innovativer Technologie lassen ein schönes super warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre entstehen.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E14
Nutzlichtstrom:
120 lm
Lichtstrom:
150 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2.200 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
2,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge mm:
78 mm
Akzentbeleuchtung:
Nein
Lumen am Ende der Lebensdauer:
80,0 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,052 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,700 x
Farbwertanteil X:
0,540 Fk
Farbwertanteil Y:
0,431 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led leuchtmittel e14 warmweiss, led tropfen, led tropfenform e14, Glühbirne, Fadenlampe, Sparlampe, Vintage, K25, Retro-LED, Retro-Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.