Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler GU10, 6W, 460 lm, tageslichtweiß, 10° Abstrahlwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1452707
EAN/GTIN:
     5902650528017
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
GU10
Nutzlichtstrom:
420 lm
Lichtstrom:
460 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Farbtemperatur:
6.000 K
Abstrahlwinkel:
10 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
6,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge mm:
50 mm
Breite mm:
50 mm
Höhe mm:
58 mm
Spitzenlichtstärke:
2.700 cd
Halbwertswinkel:
10 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
6,0 W
Flimmer-Messgröße:
0,200 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,100 x
Farbwertanteil X:
0,321 Fk
Farbwertanteil Y:
0,346 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,760 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
6,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
24,000 x
Weitere Suchbegriffe: Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.