Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte McShine "LW-107" IP54, 300lm, 6W, 3000K, warmweiß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452712
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452712
EAN/GTIN:
     4250967329850
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schöne LED-Wandleuchte mit einem besonderen Clou: Der Abstrahlwinkel kann mit zwei Flügeln stufenlos von ca. 5-60° eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
113 lm
Lichtstrom:
150 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
60 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
6,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Dimmbar:
Nein
Länge mm:
102 mm
Breite mm:
102 mm
Höhe mm:
102 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Spitzenlichtstärke:
140 cd
Anwendungszeck:
Innen- und Außeneinsatz
Enthält Quecksilber:
Nein
Halbwertswinkel:
45 °
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,404 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte ip54, anbauleuchte, anbauleuchte 3000k, Fachada, Wandlampe, Downlight, Uplight, Wandbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.