Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe McShine, E27, 73W, 7000lm, für z.B. Garage, Werkstatt oder Keller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452748
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452748
EAN/GTIN:
     4250967330313
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hallenleuchte
Flexibel für viele Anwedungen! Ideal für die Ausleuchtung von z.B. Garage, Keller, Werkstatt oder Lagerhallen. Einfach Installation dank eines E27 Sockels und mit einstellbaren Abstrahlwinkel.
Weitere Informationen:
Fassungstyp:
E27
Nutzlichtstrom:
6.440 lm
Lichtstrom:
7.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4.000 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
73,0 W
Spannung:
220-240 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
G
Lebensdauer:
20.000 h
On/Off:
20.000x
Anlaufszeit:
<1s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
275 mm
Höhe mm:
125 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Beschreibung der Lichtquelle:
Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0,0 W
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,800 x
Farbwertanteil X:
0,388 Fk
Farbwertanteil Y:
0,382 Fk
Verschiebungsfaktor cos(φ)1:
0,500 x
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
73,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
3,000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.