Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe McShine, 2m, warmweiß, 120LEDs, 2400lm, 12V/9,6W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452844
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452844
EAN/GTIN:
     4250967332829
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Zaubern Sie höchst stimmungsvolle Lichteffekte! Supereinfach mit der selbstklebenden LED-Leiste von McShine. Schnell und überall einsetzbar - ob in Flur, Fenster, Vitrine, als Partybeleuchtung oder im Garten. Setzt auch strahlende Akzente im Modellbaubereich. Zum Kürzen bequem per Schere abschneiden. Originelle Beleuchtung zum kleinen Preis!
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
2.008 lm
Lichtstrom:
2.400 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
2,0 W
Spannung:
12 Volt
Energieeffizienzklasse EU2015/2019:
B
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Ja
Länge mm:
2.000 mm
Breite mm:
8 mm
Höhe mm:
1 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Farbwertanteil X:
0,440 Fk
Farbwertanteil Y:
0,403 Fk
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h):
10,00 kWh
R9 Farbwiedergabeindex:
0,000 x
Survival Faktor:
90,0 %
Weitere Suchbegriffe: led streifen 2m, led streifen, led streifen 3000k, Streifen, Leiste, Deko, Leuchtstrifen, Lichtband, Lichterkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.