Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte McShine "EL-313" 4,5W, 450Lumen, 3000K, warmweiß, 10er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1452883
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452883
EAN/GTIN:
     4250967340787
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nutzlichtstrom:
460 lm
Lichtstrom:
480 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3.000 K
Abstrahlwinkel:
60 °
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
4,5 W
Spannung:
220-240 Volt
Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse:
E
Lebensdauer:
25.000 h
On/Off:
30.000x
Anlaufszeit:
<0,5s = 60% Licht
Farbwiedergabeindex:
Ra >80
Temperaturbereich:
-20 °C bis +40 °C
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
90 mm
Höhe mm:
25 mm
Lumen am Ende der Lebensdauer:
96,0 %
Farbkonsistenz:
6,000 Fk
Halbwertswinkel:
56 °
Beschreibung der Lichtquelle:
Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung
Farblich abgestimmte Lichtquelle:
Nein
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Blendschutzschild:
Nein
Vernetzte Lichtquelle (CLS):
Nein
Flimmer-Messgröße:
1,000 x
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM):
0,900 x
Farbwertanteil X:
0,444 Fk
Farbwertanteil Y:
0,407 Fk
Farbe:
Edelstahl gebürstet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,23*
€ 37,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,70*
€ 36,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,88*
€ 33,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,89*
€ 32,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,39*
€ 31,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,68*
€ 25,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.