Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Dekokranz
>
Artikel
LED-Dekoleuchte "Curly", Metall, 0.06W, 3V, 38 lm, warmweiß, 50 LED's, 45x45cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 35L9T
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1453108
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1453108
EAN/GTIN:
7391482024114
Suchbegriffe:
Dekokranz
•0.06W • 3V • Lichtstrom: 38lm • Material: Metall • Farbe: chrom •Lichtfarbe: warmweiß • Farbtemperatur: 2000K •Maße: 45x45cm • mit Trafo • 50 LED's • Anwendungsbereich: Innen •Drahtfarbe: transparent •Kabellänge: 3.5m • Farbwiedergabeindex: 70 • Kabelfarbe: transparent
... >
Lager 35L9T
>
Licht - Weihnachtslichter
>
Innendeko
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 23,8575*
€ 32,5175*
Lager 35L9T
86 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 23,78*
€ 32,70*
Lager 1039
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 35,82*
€ 48,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 35L9T
Versand:
Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen