Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Innendekoration "Freddy", Weihnachtsbaum,6 ww LED, 8,5x14cm, Batterie, Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453382
Hersteller:
     Star-Trading
Herst.-Nr.:
     1453382
EAN/GTIN:
     7391482065452
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
• Farbe: grün • Farbe der Lichtquelle: warmweiß • Anwendungsgebiet: Innenbereich • Anzahl der Leuchtmittel: 6 • Leuchtmittel nicht ersetzbar • Batterie: 2 Batterien AA nicht inkludiert • Batterielaufzeit: ca. 75h • Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung • Gesamtleistung (W): 0,07 • Spannung (V): 3V DC • Schutzklasse: IP20 • Maße: 8,50x14x4,50cm
Weitere Suchbegriffe: christbaum, Weihnachten, LED, Innendekoration, Licht, Weihnachtsdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.