Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Innendekoration "Freddy", Santa, 6 ww LED, 8,5x14cm, Batterie, Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453383
Hersteller:
     Star-Trading
Herst.-Nr.:
     1453383
EAN/GTIN:
     7391482065469
Suchbegriffe:
Weihnachts-Mann
Weihnachtsmann
weihnachtsmann
• Farbe: rot • Farbe der Lichtquelle: warmweiß • Anwendungsgebiet: Innenbereich • Anzahl der Leuchtmittel: 6 • Leuchtmittel nicht ersetzbar • Batterie: 2 Batterien AA nicht inkludiert • Batterielaufzeit: ca. 75h • Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung • Gesamtleistung (W): 0,07 • Spannung (V): 3V DC • Schutzklasse: IP20 • Maße: 8,50x14x4,50cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachten, LED, Innendekoration, Licht, Weihnachtsdekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
2
1
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,99*
7 Tage
26
2
€ 6,99*
ab € 9,51*
€ 14,44*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.