| |
|
| Artikel-Nr.: 35L9T-1453463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1453463 EAN/GTIN: 5904433136587 |
| |
|
| | |
| • Leistung: 100W • Lichtstrom: 12.500 Lumen • Nennspannung: 230V • Farbtemperatur: 4000K • Lichtfarbe: neutralweiß • Lichtstärke: 6700cd • Abstrahlwinkel: 90° • RA: >80 • nicht dimmbar • Temperaturbereich: -20/+40°C • Lebensdauer: 17.000 Stunden • Schutzart: IP65 • Farbe: schwarz • Maße: 230x77mm • Gewicht: 0,8kg • Montageart: Pendelleuchte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, hallenleuchten led, hallenleuchte, hallenstrahler ip65, UFO, highbay, Industrielampe |
| | |
| |